Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Adapter, mit flexiblem Ausgießer, mit Grobgewinde S60x6, 3 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-442
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311442
EAN/GTIN:
     4260411311829
Suchbegriffe:
Adapter IBC-Container
Adapter für IBC-Container
IBC-Adapter
IBC-Adapter, mit flexiblem Ausgießer, mit Grobgewinde S60x6, VE = 3 Stück
  • Gewinde: (I) = Innengewinde, (A) = Außengewinde
  • Ideal zur verlustfreien Befüllen von Kleingebinden. wie Kanistern oder Kannen
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 72 x 225 x 72
  • Werkstoff: PE
  • Innengewinde: S60x6
  • Verpackungseinheit (VE): 3 Stück
  • Inhaltsmenge: 3
  • Gewicht [kg]: 0,064
Weitere Informationen:
Breite Außen:
72 mm
Tiefe Außen:
225 mm
Höhe Außen:
72 mm
Werkstoff:
PE
Gewicht:
0,064 kg
Weitere Suchbegriffe: IBC-Zubehör, Zubehör IBC, Adapter, Gewindeadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 9,57334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,26*
€ 46,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,20*
€ 46,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,45*
€ 43,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,76*
€ 42,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,40*
€ 40,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,72*
€ 34,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.