Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Adapter, Schlauchtülle 2, Grobgewinde S60x6, Verdrehschutz, 3 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-448
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311448
EAN/GTIN:
     4260411314707
Suchbegriffe:
Adapter IBC-Container
Adapter für IBC-Container
IBC-Adapter
Gewindetülle
IBC-Adapter, mit Schlauchtülle 2, mit Grobgewinde S60x6, mit Verdrehschutz, VE = 3 Stück
  • Gewinde: (I) = Innengewinde, (A) = Außengewinde
  • Zum Anschluss von Schläuchen an den IBC-Auslauf
  • Durch die Verdrehschutz- (Überwurf-) Mutter kann der Adapter einfach montiert werden und sogar inklusive Schlauch wieder demontiert werden
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 77 x 123 x 77
  • Werkstoff: PP
  • Innengewinde: S60x6
  • Außengewinde: S60x6
  • Verpackungseinheit (VE): 3 Stück
  • Inhaltsmenge: 3
  • Gewicht [kg]: 0,09
Weitere Informationen:
Breite Außen:
77 mm
Tiefe Außen:
123 mm
Höhe Außen:
77 mm
Werkstoff:
PP
Gewicht:
0,09 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung kunststoff, gewindetülle, IBC-Zubehör, Zubehör IBC, Adapter, Gewindeadapter, Schlauchanschluss, Auslauftülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 11,64667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,53*
€ 56,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,00*
€ 55,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,86*
€ 52,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,66*
€ 50,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,76*
€ 48,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,94*
€ 41,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.