Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Adapter, Innengewinde S60x6 auf 1 Schnellkupplung IG, 3 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-449
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311449
EAN/GTIN:
     4260411314288
Suchbegriffe:
Adapter IBC-Container
Adapter für IBC-Container
IBC-Adapter
Schnellkupplung
IBC-Adapter, Innengewinde S60x6 auf 1 Schnellkupplung IG, VE = 3 Stück
  • Maße außen B x T x H [mm]: 78 x 51 x 89
  • Werkstoff: Messing
  • Innengewinde: S60x6
  • Außengewinde: G1 Zoll
  • Verpackungseinheit (VE): 3 Stück
  • Inhaltsmenge: 3
  • Gewicht [kg]: 0,142
Weitere Informationen:
Breite Außen:
78 mm
Tiefe Außen:
51 mm
Höhe Außen:
89 mm
Werkstoff:
Messing
Gewicht:
0,142 kg
Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung 1 zoll, schnellkupplung, schnellkupplung messing, IBC-Zubehör, Zubehör IBC, Adapter, Gewindeadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 10,42334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,75*
€ 50,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,28*
€ 50,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,62*
€ 47,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,84*
€ 46,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,82*
€ 43,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,27*
€ 37,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.