Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Verbindungsset, DN25, Grundmodul zur Verbindung von 2 Tanks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-452
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311452
EAN/GTIN:
     4260411310259
Suchbegriffe:
IBC-Zubehör
Zubehör IBC
Verbindsset
Anschlussset
IBC-Verbindungsset, DN25, Grundmodul zur Verbindung von 2 Tanks
  • Nutzen Sie diese praktischen Verbindungsset und das passende Zubehör, um mehrere IBC untereinander zu verbinden
  • Set zur schnellen Verbindung von 2 IBC-Ausläufen
  • Set zur schnellen Verbindung von 2 IBC-Ausläufen
  • ohne Werkzeug zu montieren
Technische Daten:
  • Werkstoff: PP
  • Maße außen B x T x H [mm]: 360 x 360 x 50
  • Bestückung: Bestehend aus: 2 Adapter, 2" Grob-Innengewinde auf 1" Fein-Außengewinde, 1 T-Stück mit Verdrehschutz, 1", je 1 Schlauchverbinder 1" gerade und 1" abgewinkelt (90°, 1,2 Meter Schlauch DN 25, 1 Ablasshahn, 1", 1 Stufen-Schlauchschelle mit Anschlussmöglichkeit für 0,75" / 1" und 1,25"
  • Gewicht [kg]: 0,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
360 mm
Tiefe Außen:
360 mm
Höhe Außen:
50 mm
Werkstoff:
PP
Gewicht:
0,8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.