Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Thermo-Cover, schützt gegen Temperaturschwankungen, für 1000 Liter IBC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311473
EAN/GTIN:
     4260411314745
Suchbegriffe:
IBC-Zubehör
Zubehör IBC
Cover
Abdeckung
IBC-Thermo-Cover, schützt gegen Temperaturschwankungen und -spitzen, passend für 1000 Liter IBC
  • Diese Schutz-Cover beugen u.a. Verschmutzungen vor und können darüber hinaus auch die Eigenschaften und Nutzungsdauern der Flüssigkeiten positiv unterstützen
  • Schützen das Füllgut vor kurzzeitigen Temperaturschwankungen oder -spitzen, reflektiert dabei auch Sonnenlicht (bis zu 97%)
  • Ideal beim Transport von z. B. sensiblen Flüssigkeiten und deren kurzfristige Lagerung
  • Stabiles Material aus PET metallisierter Folie, hochwertig mit Stoff vernähte Kanten
  • Abnehmbare Deckelöffnung, mit Klettverschluss, Öffnung passend für handelsübliche IBC mit Deckel bis DN 225
  • Zusätzliche Ventilöffnung, ebenfalls abnehmbar und mit Klettverschluss
  • Frontseite, verschließbar mittel Klettverschluss, vollständig nach oben klappbar
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1080 x 1280 x 1160
  • Gewicht [kg]: 1,46
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1080 mm
Tiefe Außen:
1280 mm
Höhe Außen:
1160 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
1,46 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.