Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Einweg-Schutzanzug 3B chem light, Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, Gr. L, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-691
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311691
EAN/GTIN:
     4031101675930
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
uvex Einweg-Schutzanzug 3B chem light, Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, weiß/gelb, Gr. L, VE = 10 Stück
  • Kategorie III, Typ 5, 6
  • Leichtes, atmungsaktives Material, innenliegende Overlock-Naht
  • Gummizüge an Kapuze, Taille, Arm- und Beinabschlüssen, Mittelfingerschlaufen
  • 2-Wege-Reißverschluss, selbstklebende Reißverschlussblende
  • Partikeldicht und begrenzt sprühdicht
  • Antistatische Eigenschaften, frei von Silikon und lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Material: Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylen-Folie laminiert
  • Hautfreundliches Vlies auf der Innenseite
  • Gemäß EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5, EN 14126, EN 1073-2
  • Einsatzbereiche: Arbeiten mit staub- und pulverförmigen Chemikalien, Lackierarbeiten, Schutz gegen Farbspritzer, industrielle Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Automobilindustrie
Technische Daten:
  • Version: Overall
  • Einsatzbereich: Chemikalienschutz
  • Größe: L
  • Marke: uvex
  • Schutztyp: Kategorie III, Typ 3B, 4B, 5B
  • Flächengewicht [g/m²]: 70
  • Farbe: weiß / gelb
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,26
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß / gelb
Gewicht:
0,26 kg
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmalanzug weiß, einmalanzug, einwegoverall kategorie 3, Schutzanzug, Schutzanzug Typ 3, Schutzkleidung, Schutzoverall, Chemikalienschutzkleidung, Chemikalienschutz-Overall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,57*
€ 150,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 124,67*
€ 148,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,26*
€ 140,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,32*
€ 133,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 99,85*
€ 118,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.