Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Vorrichtung zum Absperren von Wandschaltern, VE = 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-834
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311834
EAN/GTIN:
     754473656454
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
Universal-Vorrichtung zum Absperren von Wandschaltern, VE = 6 Stück
  • Isoliert pneumatische Energie, wobei die Ausgaben und unnötige Arbeiten für die Montage von Absperrventilen vermieden werden. Die Vorrichtung wird am Stecker angebracht und isoliert die Gerätschaften von sämtlichen Druckluftquellen
  • Passend für die häufigsten Stecker-Grössen 6, 9 und 12 mm
  • Eine permanente Befestigung auf einem Luftrohr kann in der Mitte des Systems erfolgen, während die seitliche Schleife dazu benutzt werden kann, das Rohr und das Verriegelungssystem, aufzuhängen
  • Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden
  • Max. Bügelstärke, (mm) 7,87
  • Min. lichte Bügelbreite, (mm) 20,00
Technische Daten:
  • Werkstoff: Nylon
  • Farbe: rot
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Stück
  • Inhaltsmenge: 6
  • Gewicht [kg]: 0,184
  • Marke: Brady
Weitere Informationen:
Länge Außen:
21 mm
Durchmesser Außen:
69.85 mm
Werkstoff:
Nylon
Farbe:
rot
Gewicht:
0,184 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,25*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 14,20834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,68*
€ 130,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,27*
€ 127,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,18*
€ 122,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,34*
€ 121,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,25*
€ 101,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.