Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch, 480/600 V, 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-835
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311835
EAN/GTIN:
     754473659660
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Trennschalter
Wartungssicherung
schutzschalter
Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch, 480/600 V, VE = 6 Stück
  • Diese Verriegelungen für Schutzschalter ohne Loch sind äußerst vielseitig und leicht montierbar und nutzen das patentierte Daumenschraubensystem. Dadurch ist kein Schraubenzieher erforderlich! Ziehen Sie die Absperrung einfach fest auf die Schalterfeder, ziehen Sie die Abdeckung über die Daumenschraube und sperren Sie die Abdeckung, damit sich die Klemme nicht löst. Durch abnehmbare Isolierschellen (enthalten) ist die Anwendung bei mehr Arten von Schutzschaltern möglich. Für Bügeldurchmesser von bis zu 7 mm
  • Durch abnehmbare Isolierschellen (enthalten) ist die Anwendung bei mehr Arten von Schutzschaltern möglich. Für Bügeldurchmesser von bis zu 7 mm
  • Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden
  • Max., Bügelstärke, (mm) 7,14
  • Max., Schalterbreite, (mm) 38,00
Technische Daten:
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: rot
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Stück
  • Inhaltsmenge: 6
  • Gewicht [kg]: 0,3
  • Marke: Brady
Weitere Informationen:
Länge Außen:
82.63 mm
Tiefe Außen:
40 mm
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
rot
Gewicht:
0,3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 13,88334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,03*
€ 126,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,38*
€ 125,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,77*
€ 119,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,76*
€ 117,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,30*
€ 99,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.