Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universelle Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter, VE = 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-850
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311850
EAN/GTIN:
     754473663209
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter
Universelle Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter, VE = 6 Stück
  • Die universelle Verriegelung mit Verbindungsriegel für mehrpolige Schutzschalter, ist für die meisten zwei- oder dreipoligen Schutzschalter geeignet
  • Kompatibel mit GE, ITE, Sylvania, Challenger, Bryan, Westinghouse, General Switch Co
  • Verriegelung mit Flügelschrauben fest über dem Riegel anbringen, anschließend mit einem, Schloss sichern
  • Aus robustem, glasfaserverstärktem, schlagfest modifiziertem Nylon
  • Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden
  • Max. Bügelstärke, (mm) 7,11
  • Min. lichte, Bügelbreite (mm) 19,05
Technische Daten:
  • Werkstoff: Nylon
  • Farbe: rot
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Stück
  • Inhaltsmenge: 6
  • Gewicht [kg]: 0,136
  • Marke: Brady
Weitere Informationen:
Länge Außen:
62.23 mm
Werkstoff:
Nylon
Farbe:
rot
Gewicht:
0,136 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 12,59834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,25*
€ 114,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,69*
€ 113,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,12*
€ 109,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,13*
€ 107,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,59*
€ 89,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.