Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschlösser aus Messing, mit Edelstahlbügel, Bügelhöhe 14 mm, 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-865
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311865
EAN/GTIN:
     662820050544
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Vorhängeschlösser aus Messung, mit Edelstahlbügel, VE = 6 Stück, lichte Bügelhöhe 14 mm
  • Stabiles Gehäuse aus Messing (verchromt) mit Edelstahlbügel
  • Korrosionsbeständig
  • Präzisionsgefertigtes Zylinderschloss
  • Die Schlösser werden mit Keyed Different-Schlüsseleinteilung geliefert. Mit jedem Schloss werden zwei Schlüssel geliefert
  • Schlösser haben keinen Schließzwang
Technische Daten:
  • Werkstoff: Messing
  • Farbe: chrom
  • Lichte Bügelhöhe [mm]: 14
  • Bügelbreite [mm]: 23,5
  • Lichte Bügelbreite [mm]: 14,5
  • Bügelstärke [mm]: 4,5
  • Breite außen [mm]: 29
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Stück
  • Inhaltsmenge: 6
  • Gewicht [kg]: 0,501
  • Marke: Brady
Weitere Informationen:
Länge Außen:
28.5 mm
Breite Außen:
29 mm
Höhe Außen:
29 mm
Werkstoff:
Messing
Farbe:
chrom
Gewicht:
0,501 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 10,79667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,69*
€ 101,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,36*
€ 101,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,05*
€ 97,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,93*
€ 92,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,78*
€ 77,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.