Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweiteiliger perforierter Anhänger - GEFAHR, Maschine abgestellt, 25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-898
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311898
EAN/GTIN:
     754473008635
Zweiteiliger perforierter Anhänger - GEFAHR, Maschine abgestellt, VE = 25 Stück
  • Zweiteilige, perforierte Anhänger. Zweiteilige Anhänger vereinfachen die betriebliche Kontrolle und die Protokollierung
  • Der Kontrollabschnitt wird entfernt, wenn der Anhänger an einer Lockout-Stelle angebracht wird. Der Anhänger darf nur von dem Mitarbeiter entfernt werden, der im Besitz des Kontrollabschnitts ist
  • Nach Arbeitsabschluss wird der Kontrollabschnitt zur Überprüfung an den zuständigen Vorgesetzten übergeben, damit die Lockout/Tagout-Aktivitäten im Betrieb überwacht werden können
  • Auf beiden Teilen des Anhängers sind identische Kennnummern aufgedruckt
  • Die Oberfläche kann mit Permanentmarkern, Kugelschreibern oder Bleistiften beschrieben werden
  • Wetterbeständig, daher für den Innen- und Außenbereich geeignet. Einschließlich Nylon-Kabelbinder zum schnellen und sicheren Anbringen
  • Polyester mit einer Stärke von 10.mil (1 mil = 25,4 .m) bietet gute Beständigkeit, und ermöglicht das einfache Entfernen von Chemikalien, Fett und Schmutz (B-851)
  • Öse aus gewalztem Messing (9,5.mm) passt auf die meisten Bügel von Vorhängeschlössern
  • Einschließlich Nylon-Kabelbinder zum schnellen und sicheren Anbringen
Technische Daten:
  • Werkstoff: Polyester
  • Farbe: schwarz
  • Geeignet für: Einsatz im Außenbereich
  • Breite außen [mm]: 102
  • Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
  • Inhaltsmenge: 25
  • Gewicht [kg]: 0,166
  • Marke: Brady
Weitere Informationen:
Breite Außen:
102 mm
Höhe Außen:
178 mm
Werkstoff:
Polyester
Materialstärke:
0.25 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,166 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,3604* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,90*
€ 91,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,32*
€ 89,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,80*
€ 86,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,62*
€ 82,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,01*
€ 70,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.