Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweistufige Lockout-Vorrichtung mit 12 Löchern für Sicherheitsschlösser, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-904
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311904
EAN/GTIN:
     k.A.
Zweistufige Lockout-Vorrichtung mit 12 Löchern für Sicherheitsschlösser, rot
  • Die sichere Verwendung des Schließbügels und eine manipulationssichere Sperrvorrichtung sorgen für ein noch höheres Maß an Sicherheit
  • Die Lockout-Vorrichtung besteht aus seetauglichem Edelstahl (316)
  • mit 12 Löchern für zwei Kontrollvorrichtungen
  • Der Bügel mit einer Größe von 5,00 mm passt auf die meisten elektrischen Schaltschränke und Verteiler
  • Bei der Vorrichtung mit 12 Schlössern können zwei Vorhängeschlösser angebracht werden, um ein Gerät sicher von der Energiequelle abzusperren
Technische Daten:
  • Werkstoff: Rostfreier Stahl
  • Farbe: rot
  • Lichte Bügelbreite [mm]: 35
  • Gewicht [kg]: 0,21
  • Marke: Brady
Weitere Informationen:
Länge Außen:
55 mm
Tiefe Außen:
170 mm
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Farbe:
rot
Gewicht:
0,21 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.