| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-311-930 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 311930 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Trennstecker, verhindert das versehentliche Einschrauben von Sicherungen - 2-in-1-Lösung - Dank der zweistufigen Gewindedurchmesser für zwei gängige Schraubengewinde geeignet. Für Schraubensperren des Typs D01 und D02 (E14 und E18) sowie D11 und D111 (E27 und E33)
- Für Schraubensperren des Typs D01 und D02 (E14 und E18) sowie D11 und D111 (E27 und E33)
- Enthält einen gelben Schlüssel zum Anbringen und einfachen Entfernen des Geräts vom Schraubensockel
Technische Daten: - Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: rot
- Gewicht [kg]: 1,23
- Marke: Brady
Weitere Informationen: | | Tiefe Außen: | 60 mm | Durchmesser Außen: | 40 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | rot | Gewicht: | 1,23 kg |
|
| | |
| | | |
| |