Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrvorrichtung für Durchgangsventile, 165 bis 254 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-949
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311949
EAN/GTIN:
     754473655631
Suchbegriffe:
Durchgangsventil
Durchlassventil
Wartungssicherung
durchgangsventil
Absperrvorrichtung für Durchgangsventile, 165 bis 254 mm, rot
  • Eine äußerst praktische Absperrvorrichtung für Ihre Durchgangsventile
  • Zur Absperrung von Durchgangsventilen mit unterschiedlichen Handraddurchmessern
  • Aus beständigem Polypropylen – ausgezeichnete Schlag- und Chemikalienbeständigkeit
  • Beständig gegen Temperaturen von -40 °C bis 150 °C
  • Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten
  • Handraddurchmesser, (mm) 165-254
  • Max. Bügelstärke, (mm) 9,53
  • Min. lichte, Bügelbreite, (mm) 9,53, Bügelbreite, (mm) 9,53
Technische Daten:
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: rot
  • Breite außen [mm]: 318
  • Gewicht [kg]: 0,635
  • Marke: Brady
Weitere Informationen:
Breite Außen:
318 mm
Tiefe Außen:
76 mm
Höhe Außen:
276 mm
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
rot
Gewicht:
0,635 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,23*
€ 44,80*
€ 8,95*
ab € 44,40*
€ 58,57*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,98*
€ 59,88*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 46,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.