Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrvorrichtung für Durchgangsventile, 165 bis 254 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-950
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311950
EAN/GTIN:
     754473655884
Suchbegriffe:
Durchgangsventil
Durchlassventil
Wartungssicherung
pp durchgangsventil
Absperrvorrichtung für Durchgangsventile, 165 bis 254 mm, blau
  • Eine äußerst praktische Absperrvorrichtung für Ihre Durchgangsventile
  • Zur Absperrung von Durchgangsventilen mit unterschiedlichen Handraddurchmessern
  • Aus beständigem Polypropylen – ausgezeichnete Schlag- und Chemikalienbeständigkeit
  • Beständig gegen Temperaturen von -40 °C bis 150 °C
  • Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten
  • Handraddurchmesser (mm) 165,00 - 254,00
  • Max. Bügelstärke (mm) 9,53
  • Min. lichte Bügelbreite (mm) 19,05, Bügelbreite, (mm) 9,53
Technische Daten:
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: blau
  • Breite außen [mm]: 318
  • Gewicht [kg]: 0,628
  • Marke: Brady
Weitere Informationen:
Breite Außen:
318 mm
Tiefe Außen:
76 mm
Höhe Außen:
276 mm
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
blau
Gewicht:
0,628 kg
Weitere Suchbegriffe: durchgangsventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 46,93* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.