Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady-Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-965
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311965
EAN/GTIN:
     754473655877
Suchbegriffe:
Durchgangsventil
Durchlassventil
Wartungssicherung
pp durchgangsventil
Universal-Vorrichtung zum Absperren von Durchgangsventilen, blau
  • Eine äußerst praktische Absperrvorrichtung für Ihre Durchgangsventile
  • Zur Absperrung von Durchgangsventilen mit unterschiedlichen Handraddurchmessern
  • Aus beständigem Polypropylen – ausgezeichnete Schlag- und Chemikalienbeständigkeit
  • Beständig gegen Temperaturen von -40 °C bis 150 °C
  • Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten
  • Handraddurchmesser, (mm) 127,00 - 165,10
  • Max. Bügelstärke, (mm) 9,53
  • Min. lichte, Bügelbreite, (mm) 19,05
Technische Daten:
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: blau
  • Gewicht [kg]: 0,291
  • Marke: Brady
Weitere Informationen:
Tiefe Außen:
181 mm
Durchmesser Außen:
171.45 mm
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
blau
Gewicht:
0,291 kg
Weitere Suchbegriffe: durchgangsventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.