Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverriegelungssystem, Kabel Polypropylen, Länge 1,5 m, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-975
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311975
EAN/GTIN:
     662820046189
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
wartungssicherung brady
Kabelverriegelungssystem, Kabel Polypropylen, Länge 1,5 m, grün
  • Dieses umfassende Sicherheitssystem zur Isolierung ist ideal zur Absperrung von Ventilen und Industriemaschinen geeignet. Kann nur mit einem Spezialwerkzeug geöffnet und verriegelt werden (nicht enthalten)
Technische Daten:
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: grün
  • Gewicht [kg]: 0,088
  • Marke: Brady
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
50 mm
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grün
Gewicht:
0,088 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,12*
€ 53,04*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,66*
€ 93,59*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.