Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hex-Spin-Absperrsystem, doppelt, mit Kabel rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-312-008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312008
EAN/GTIN:
     754473711962
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Hex-Spin-Absperrsystem, doppelt, mit Kabel rot
  • Doppeltes Hex-Spin-Absperrsystem mit Kabel
  • Mit dieser vielseitigen Kabelverriegelung lassen sich viele verschiedene Arten von Trennstellen absperren, die sich sonst nur schwer verriegeln lassen, wie Ventile, Griffe und sehr große Maschinen und Geräte
  • Das Gerät lässt sich dank des geringen Platzbedarfs (Ø 55,12 mm) ordentlich bei der Maschine oder am Einsatzort aufbewahren
  • Es bietet äußerst flexible Funktionalität und ersetzt damit mehrere anwendungsspezifische Geräte. Dies spart Zeit und Platz
  • Zur Unterscheidung von Trennpunkten, Energiequellen oder Ausrüstungsgegenständen in Ihrem Betrieb ist das Gerät in drei Farben erhältlich
  • Kabellänge, (m) 1,50
  • Kabeldurchmesser, (mm) 3,05
  • Max., Bügelstärke, (mm) 8,13
Technische Daten:
  • Werkstoff: Nylon
  • Farbe: rot
  • Gewicht [kg]: 0,227
  • Marke: Brady
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
55.12 mm
Werkstoff:
Nylon
Farbe:
rot
Gewicht:
0,227 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.