Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktasten-Verriegelung, rot, H 49,60 x ∅: 73,80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-312-014
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312014
EAN/GTIN:
     754473913069
Suchbegriffe:
Drucktaster
Wartungssicherung
wartungssicherung brady
drucktaster
Drucktasten-Verriegelung, rot, H 49,60 x ∅: 73,80 mm
  • Mithilfe dieser drehbaren Sicherheitsabdeckungen kann der Zugang zu ein/aus-Schaltern und Notausschaltern von Geräten in Produktions- und Betriebsanlagen vorübergehend gesperrt werden
  • Rasches, praktisches Lockout-Verfahren direkt vor Ort
  • Weist klar und deutlich darauf hin, dass die Steuerungstaste des Geräts gesperrt ist. Durch die transparente Abdeckung ist erkennbar, ob die Notausschalter gesperrt oder, nicht gesperrt sind
  • Dank der standardisierten Basis können autorisierte Mitarbeiter eine einzelne Abdeckung auf zahlreichen Gerätesteuerungstasten anbringen
Technische Daten:
  • Werkstoff: Polycarbonat
  • Farbe: rot
  • Gewicht [kg]: 0,177
  • Marke: Brady
Weitere Informationen:
Tiefe Außen:
50 mm
Durchmesser Außen:
73.8 mm
Werkstoff:
Polycarbonat
Farbe:
rot
Gewicht:
0,177 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,38*
€ 43,71*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,15*
€ 45,91*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.