Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktasten-Verriegelung, rot, H 79,60 x ∅: 73,80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-312-015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312015
EAN/GTIN:
     754473810948
Drucktasten-Verriegelung, rot, H 79,60 x ∅: 73,80 mm
  • Mithilfe dieser drehbaren Sicherheitsabdeckungen kann der Zugang zu ein/aus-Schaltern und Notausschaltern von Geräten in Produktions- und Betriebsanlagen vorübergehend gesperrt werden
  • Rasches, praktisches Lockout-Verfahren direkt vor Ort
  • Weist klar und deutlich darauf hin, dass die Steuerungstaste des Geräts gesperrt ist. Durch die transparente Abdeckung ist erkennbar, ob die Notausschalter gesperrt oder, nicht gesperrt sind
  • Dank der standardisierten Basis können autorisierte Mitarbeiter eine einzelne Abdeckung auf zahlreichen Gerätesteuerungstasten anbringen
Technische Daten:
  • Werkstoff: Polycarbonat
  • Farbe: rot
  • Gewicht [kg]: 0,125
  • Marke: Brady
Weitere Informationen:
Tiefe Außen:
80 mm
Durchmesser Außen:
73.8 mm
Werkstoff:
Polycarbonat
Farbe:
rot
Gewicht:
0,125 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.