Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiner Lockout-Werkzeugkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-312-020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312020
EAN/GTIN:
     754473008826
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Kleiner Lockout-Werkzeugkasten
  • Besteht aus robustem Polypropylen und vernickelten Stahlverschlüssen
  • Zum Lieferumfang gehört ein herausnehmbares Fach zur übersichtlichen Anordnung des Inhalts und der Deckel enthält zwei praktische Aufbewahrungsfächer
Technische Daten:
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: schwarz
  • Breite außen [mm]: 356
  • Gewicht [kg]: 0,635
  • Marke: Brady
Weitere Informationen:
Breite Außen:
356 mm
Tiefe Außen:
140 mm
Höhe Außen:
180 mm
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,635 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,30*
€ 44,71*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,85*
€ 72,78*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 33,30* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.