Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette "2028", violett, Folie, 30 mm, 5 x 15 Stück


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-316-139
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     316139
EAN/GTIN:
     4061466113136
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
alle prüfplaketten d30 mm
alle prüfplaketten
Prüfplakette "2028", violett, Folie, selbstklebend, 30 mm, VE = 5 Bogen à 15 Stück
  • Prüfplaketten zeigen an, wann Maschinen, Anlagen und Betriebsmittel zuletzt geprüft wurden und geben so Aufschluss darüber, wann die nächste Prüfung erfolgen muss
  • vor allem potentiell gefährdende Geräte und Maschinen müssen regelmäßig durch einen Fachmann geprüft werden
  • schwer ablösbar und fälschungssicher (nochmalige Verklebung ist nicht möglich)
  • Prüfplaketten mit der Jahreszahl "xxxx"
  • erhältlich in den verschiedenen Jahresfarben und Durchmessern (15, 25, 30 mm)
Technische Daten:
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Bogen
  • Werkstoff: Dokumentenfolie
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Prüfplakette: 2028, Monate: 1-12
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Schwer ablösbar: ja
  • Jahr: 2028
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,006
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Dokumentenfolie
Materialstärke:
0.1 mm
Farbe:
violett
Gewicht:
0,006 kg
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette, Prüfplaketten, Begutachtungsplakette, Begutachtungsplaketten, Prüfung, Jahresplakette, Jahresplaketten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,242*
€ 4,502*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,117*
€ 6,959*
3 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 7,76*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Bögen
€ 4,502*
€ 5,35738
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,342*
€ 5,16698
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,152*
€ 4,94088
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,242*
€ 3,85798
pro Bogen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Bögen
Mindestbestellmenge: 10 Bögen ( entspricht € 45,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.