Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Ionen-Akkufaltbox Flex, Kunststoff, 625 l, PyroBubbles®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-316-331
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     316331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lithium-Ionen-Transportbox
Transportboxen
Akkuboxen
Batterie-Boxen
Lithium-Ionen-Akkufaltbox Flex, Kunsstoff, 625 l, Füllmaterial PyroBubbles®
  • Gefahrgut sicher verpacken und transportieren
  • Ob See Luft Schienen oder Straßenverkehr: Mit unseren faltbaren Gefahrgutverpackungen aus Kunststoff werden, gefährliche Güter sicher verpackt und transportiert
  • Flex-Faltsysteme sind faltbare Großladungsträger aus Kunststoff, die alle Anforderungen an eine moderne und umweltfreundliche Transport und Lagerlogistik erfüllen Durch eine spezielle Konstruktion, bestehend aus Twin Sheet Palette, Faltring und Twin Sheet Deckel, sind sie leicht und dennoch sehr stabil
  • Die Behälter sind ergonomisch und sicher im Handling, besitzen eine lange Lebensdauer und können nach Nutzungsende vollständig recycelt werden Für Lagerung und Leerguttransport lassen sich die Großladungsträger platzsparend zusammenfalten
  • Sicherheitssystem zur Lagerung und zum Transport gemäß ADR LP 903 LP 904 LP 905 bzw P 903 P 908 P 909 P 910 (abhängig von jeweiliger Ausführung) für beschädigte und defekte Lithium Ionen Batterien/Module
  • Für E-Bike Akkus, Power Tools, Laptop und Mobile Akkus, Automobile Akkus etc geeignet
  • Transport von Prototypen gem LP 903 bzw P 903. Standardgrößen für einfache Logistik, faltbar und extrem leichtes Gewicht
  • Sicherer Schutz vor Thermal Runaway und exothermer Reaktion
  • Geprüfte Boxen mit UN Zulassungen
  • Dauerhafte Wiederverwendung des Systems, Einfachste Handhabung und keine Gefährdung der Umwelt
  • Bis zu 85% Volumenreduzierung bei Leergutrückführung und Lagerung
  • Sie suchen nach Lösungen für den Versand von kritisch defekten Batterien, gemäß P 911? Bitte sprechen Sie uns an. Die in dieser Rubrik vorgestellten Behälter sind nicht für diese Anwendung geeignet
  • UN Verpackungscode: 50H/X/****/CZ/CIM 10323/SÖHGEN 1181/656
Technische Daten:
  • Anwendungsbereich: Für beschädigte & defekte Batterien/Akkus, Prototypen & zur Entsorgung oder zum Recycling
  • Volumen [l]: 625
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1200 x 800 x 923
  • Höhe gefaltet [mm]: 404
  • max. Batteriegrösse B x T x H [mm]: 1034 x 634 x 652
  • Farbe: schwarz
  • maximales Bruttogewicht [kg]: 656
  • Gewicht mit Füllung [kg]: 188
  • maximale Zuladung Gefahrgut [kg]: 600
  • ADR-Sondervorschrift: SV 310, SV 376, SV 377
  • ADR-Verpackungsanweisungen: LP903, LP904, LP905
  • Gewicht [kg]: 56
  • Bestückung: E-Glasfaser-Nadelmatten inkl., 75 PyroBubbles-Kissen PE groß
  • Stapelbar: ja
  • Einsatzbereich: Lithium-Akkus
  • Verpackungsruppe: I
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
923 mm
Volumen:
625 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
56 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.073,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.342,52*
€ 5.167,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.290,55*
€ 5.105,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.150,71*
€ 4.939,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.088,66*
€ 4.865,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.073,15*
€ 4.847,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.