Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Fasstrichter aus Polyethylen (PE), 5 Liter, mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-114-745
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114745
EAN/GTIN:
     4055661010338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
denios fasstrichter
fasstrichter
FALCON Fasstrichter aus Polyethylen (PE), 5 Liter, mit Deckel
  • bedeckt die gesamte Oberfläche des 200-Liter-Stahlfasses
  • ideal für das einfache und sichere Befüllen von handelsüblichen 200-/ 220 Liter Spundlochfässern aus Stahl, Edelstahl oder Kunststoff
  • nahtlos gefertigt aus chemisch beständigem Polyethylen (PE)
  • auf der profilierten Fläche lassen sich auch Dosen oder Filter komfortabel zum Abtropfen ablegen
  • Trichter durch integrierten Deckel verschließbar
Technische Daten:
  • Version: für Stahlfässer
  • Werkstoff: Kunststoff
  • weitere Ausstattung: Deckel
  • Tiefe außen [mm]: 605
  • Breite außen [mm]: 605
  • Höhe außen [mm]: 145
  • Tiefe innen [mm]: 410
  • Breite innen [mm]: 530
  • Höhe innen [mm]: 40
  • Durchmesser außen [mm]: 605
  • Durchmesser Auslauf außen: 51
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 30
  • Volumen [l]: 5
  • Farbe: grau
  • Werkstoff 2: PE
  • Gewicht [kg]: 4,2
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
605 mm
Tiefe Außen:
605 mm
Höhe Außen:
145 mm
Durchmesser Außen:
605 mm
Breite Innen:
530 mm
Tiefe Innen:
410 mm
Höhe Innen:
40 mm
Volumen:
5 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
4,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasstrichter Kunststoff, PE Fasstrichter, Einfülltrichter, Einfüllhilfe, Fasstrichter mit Deckel, FALCON Fasstrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,50*
€ 163,33*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 143,44*
€ 176,44*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,33*
€ 194,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,11*
€ 192,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
175014
ab € 101,53*
Zubehör
Denios
279137
ab € 94,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.