Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Fasstrichter aus Polyethylen (PE), 22 Liter, mit Sieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-114-878
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114878
EAN/GTIN:
     4055661010468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Fassfüllstandsanzeige
Füllstandsanzeige Fässer
FALCON Fasstrichter aus Polyethylen (PE), 22 Liter, mit Sieb
  • bedeckt die gesamte Oberfläche des Fasses
  • ideal für das einfache und sichere Befüllen von handelsüblichen 200-/ 220 Liter Spundlochfässern aus Stahl, Edelstahl oder Kunststoff
  • nahtlos gefertigt aus chemisch beständigem Polyethylen (PE)
  • der profilierte Boden ermöglicht ein sauberes, spritzfreies Einfüllen
  • Aussparung für Füllstandsanzeige
  • mit Sieb und integriertem Auslaufstutzen zur Arretierung des Trichters
Technische Daten:
  • Version: für Stahl-/Kunststofffässer
  • Werkstoff: Kunststoff
  • weitere Ausstattung: Sieb
  • Tiefe außen [mm]: 895
  • Breite außen [mm]: 655
  • Höhe außen [mm]: 200
  • Tiefe innen [mm]: 460
  • Breite innen [mm]: 590
  • Höhe innen [mm]: 105
  • Durchmesser außen [mm]: 690
  • Durchmesser Auslauf außen: 51
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 30
  • Volumen [l]: 22
  • Farbe: grau
  • Gewicht [kg]: 5,5
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
655 mm
Tiefe Außen:
895 mm
Höhe Außen:
200 mm
Durchmesser Außen:
690 mm
Breite Innen:
590 mm
Tiefe Innen:
460 mm
Höhe Innen:
105 mm
Volumen:
22 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
5,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Füllstandsanzeige für Fässer, denios fasstrichter, fasstrichter, Fasstrichter Kunststoff, Fasstrichter mit Sieb, PE Fasstrichter, Einfülltrichter, Einfüllhilfe, FALCON Fasstrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 115,37*
€ 142,34*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,92*
€ 147,92*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,92*
€ 176,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
175014
ab € 101,53*
Zubehör
Denios
279137
ab € 94,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.