Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Fasstrichter aus Polyethylen (PE), 22 Liter, mit Adapter und Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-114-882
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114882
EAN/GTIN:
     4055661010413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Fassfüllstandsanzeige
Füllstandsanzeige Fässer
FALCON Fasstrichter aus Polyethylen (PE), 22 Liter, mit Adapter und Deckel
  • bedeckt die gesamte Oberfläche des Fasses
  • ideal für das einfache und sichere Befüllen von handelsüblichen 200-/ 220 Liter Spundlochfässern aus Stahl, Edelstahl oder Kunststoff
  • nahtlos gefertigt aus chemisch beständigem Polyethylen (PE)
  • der profilierte Boden ermöglicht ein sauberes, spritzfreies Einfüllen
  • Aussparung für Füllstandsanzeige
  • durch den Adapter ist eine feste Verbindung von Trichter und Fass-Spundloch möglich
  • Trichter durch integrierten Deckel verschließbar
Technische Daten:
  • Version: für Stahlfässer
  • Werkstoff: Kunststoff
  • weitere Ausstattung: Deckel, Adapter 2" Fassanschluss
  • Tiefe außen [mm]: 710
  • Breite außen [mm]: 670
  • Höhe außen [mm]: 230
  • Tiefe innen [mm]: 460
  • Breite innen [mm]: 590
  • Höhe innen [mm]: 105
  • Durchmesser außen [mm]: 690
  • Durchmesser Auslauf außen: 57
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 44
  • Volumen [l]: 22
  • Farbe: grau
  • Gewindebeschreibung: Stahlfass
  • Außengewinde: 2"
  • Werkstoff 2: Edelstahl
  • Gewicht [kg]: 7,7
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
670 mm
Tiefe Außen:
710 mm
Höhe Außen:
230 mm
Durchmesser Außen:
690 mm
Breite Innen:
590 mm
Tiefe Innen:
460 mm
Höhe Innen:
105 mm
Volumen:
22 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
7,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Füllstandsanzeige für Fässer, denios fasstrichter, fass trichter, fasstrichter 22 liter, Fasstrichter Kunststoff, PE Fasstrichter, Einfülltrichter, Einfüllhilfe, Fasstrichter mit Adapter, Fasstrichter mit Deckel, FALCON Fasstrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 261,71*
€ 280,29*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,81*
€ 304,66*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,66*
€ 362,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,38*
€ 359,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,90*
€ 344,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,22*
€ 334,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,81*
€ 302,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
175014
ab € 115,05*
Zubehör
Denios
279137
ab € 101,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.