Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgehänge, feuerverzinkt, mit Manschette aus Stahl, für 200-l-Fässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-115-197
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     115197
EAN/GTIN:
     4055661026711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassgehänge
fassgehänge
Fassgehänge, feuerverzinkt, mit Manschette aus Stahl, für 200-l-Fässer
  • zum Heben und Transportieren von stehenden, eigenstabilen offenen oder geschlossenen Metallfässern mit Rand
  • stabile, geschweißte Konstruktion aus Stahl, feuerverzinkt
  • Fassdurchmesser: 560 - 610 mm
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Heben/Transport von Stahlfässern
  • Tiefe außen [mm]: 700
  • Breite außen [mm]: 680
  • Höhe außen [mm]: 135
  • Traglast gesamt [kg]: 300
  • Werkstoff: Stahl
  • Geeignet für: 200-L-Stahlfass ( mit Rand)
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 2006/42 KONFORMITÄTSERKL
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Gewicht [kg]: 16
Weitere Informationen:
Breite Außen:
680 mm
Tiefe Außen:
700 mm
Höhe Außen:
135 mm
Durchmesser Außen:
600 mm
Durchmesser Innen:
585 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasshebegeräte, Fassklammern, Fasszangen, Fasshandling
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,36*
€ 603,36*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 693,18*
€ 796,53*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,36*
€ 718,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,01*
€ 711,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,04*
€ 677,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,84*
€ 656,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,36*
€ 616,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.