Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgreifer SH 1 aus Stahl, lackiert, für 1 Fass à 200 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-115-223
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     115223
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Fassgreifer SH 1, aus Stahl, lackiert, für 1 Fass à 200 Liter
  • fester Halt auch auf unebenen Böden
  • stabile, geschweißte Konstruktion aus Stahl
  • Stapleranbaumodul mit robuster Pulverbeschichtung in blau (RAL 5010)
  • schnelle, einfache Montage am Gabelstapler
  • automatische Fixierung beim Anheben des Fasses
  • automatisches Lösen der Klammer beim Absetzen
  • sichere Aufnahme von Stahl-Sicken- und Spannringfässern
  • höhenverstellbar
Technische Daten:
  • Oberfläche: lackiert
  • Einsatzbereich: Heben/Transport von Stahlfässern
  • Breite außen [mm]: 710
  • Tiefe außen [mm]: 890
  • Höhe außen [mm]: 975
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 410
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 140 x 55
  • Traglast gesamt [kg]: 350
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Geeignet für: 1 x 200-L-Stahlsicken-/Stahldeckelfass
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 2006/42 KONFORMITÄTSERKL
  • Gewicht [kg]: 70
Weitere Informationen:
Breite Außen:
710 mm
Tiefe Außen:
890 mm
Höhe Außen:
975 mm
Traglast gesamt:
350 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau
Gewicht:
70 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Stapleranbau Fassgreifer, fassgreifer denios, stapleranbau fassgreifer, Fasswender, Wendegeräte, Fasstransport, Fasshandling
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.137,92*
€ 1.256,18*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.316,27*
€ 1.448,37*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 1.377,45*
€ 1.513,98*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.448,37*
€ 1.723,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.438,26*
€ 1.711,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.384,84*
€ 1.647,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,04*
€ 1.608,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.316,27*
€ 1.566,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
115225
ab € 1.746,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.