Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasswendezange HW aus Stahl, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-115-258
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     115258
EAN/GTIN:
     4055661026728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasswendezange
fasswendezange denios
fasswendezange
Fasswendezange HW aus Stahl, verzinkt
  • mit Scherengreifer - zum vertikalen oder horizontalen Heben und Transportieren von 200-l-Sicken- und Spannringfässern
  • zur Sicherung sind die Klemmbacken mit Gummibelägen ausgerüstet
  • Die Fässer können zum Abfüllen oder Entleeren im Greifer gewendet werden
  • Drehbereich: >360°
  • beim Anheben wird das Fass sicher umschlossen und gehalten
Technische Daten:
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Einsatzbereich: Heben/Drehen/Transport von Stahlfässern
  • Breite außen [mm]: 1080
  • Tiefe außen [mm]: 550
  • Höhe außen [mm]: 850
  • Traglast gesamt [kg]: 300
  • Werkstoff: Stahl
  • Geeignet für: 200-L-Stahlfass
  • Gewicht [kg]: 62
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1080 mm
Tiefe Außen:
550 mm
Höhe Außen:
850 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
62 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswendezangen, Fasswender, Fass Handling, Hubgeräte, Fasshandling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.298,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.458,52*
€ 1.735,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.446,21*
€ 1.720,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.379,05*
€ 1.641,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.338,16*
€ 1.592,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.298,82*
€ 1.545,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
137691
ab € 97,19*
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.