Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdichtstopfen mit 50 mm Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-116-054
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     116054
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdichtkegel
Abdichtstopfen für Leckagen
Fassabdichtung
abdichtstopfen für leckagen
Abdichtstopfen mit 50 mm Durchmesser
  • z. B. zum Verschließen von Abflüssen oder Rohren
Technische Daten:
  • Ausführung: Abdichtstopfen
  • Werkstoff: PU
  • Farbe: gelb
  • Maße Ø x H [mm]: 70 x 120
  • Gewicht [kg]: 0,45
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
120 mm
Durchmesser Außen:
70 mm
Werkstoff:
PU
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,45 kg
Weitere Suchbegriffe: Abdichtstopfen, Stopfen, Abdichtungen, Flüssigkeitsbarrieren, Spillblocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
116056
ab € 101,42*
Ähnlich
Denios
259456
ab € 190,89*
Ähnlich
Denios
259457
ab € 210,54*
Ähnlich
Denios
116055
ab € 87,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.