Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdichtstopfen mit 75 mm Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-116-055
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     116055
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdichtkegel
Abdichtstopfen für Leckagen
Fassabdichtung
abdichtstopfen für leckagen
Abdichtstopfen mit 75 mm Durchmesser
  • z. B. zum Verschließen von Abflüssen oder Rohren
Technische Daten:
  • Ausführung: Abdichtstopfen
  • Werkstoff: PU
  • Farbe: gelb
  • Maße Ø x H [mm]: 95 x 120
  • Gewicht [kg]: 0,75
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
120 mm
Durchmesser Außen:
95 mm
Werkstoff:
PU
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,75 kg
Weitere Suchbegriffe: Abdichtstopfen, Stopfen, Abdichtungen, Flüssigkeitsbarrieren, Spillblocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
116056
ab € 101,42*
Ähnlich
Denios
259456
ab € 190,89*
Ähnlich
Denios
259457
ab € 210,54*
Ähnlich
Denios
116054
ab € 76,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.