Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdichtstopfen im Set, 50, 75 und 105 mm, zum Abdichten von kleineren Leckagen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-116-057
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     116057
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdichtkegel
Abdichtstopfen für Leckagen
Fassabdichtung
abdichtstopfen für leckagen
Abdichtstopfen im Set, 50, 75 und 105 mm, zum Abdichten von kleineren Leckagen
  • Tragekoffer mit je einem Abdichtstopfen der mittleren Durchmesser 51, 76 und 105 mm
  • z. B. zum Verschließen von Abflüssen oder Rohren
Technische Daten:
  • Ausführung: Abdichtstopfen
  • Gewicht [kg]: 4,1
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Abdichtstopfen, Stopfen, Abdichtungen, Flüssigkeitsbarrieren, Spillblocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,49*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 84,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 311,38*
€ 370,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 306,97*
€ 365,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 283,14*
€ 336,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 267,46*
€ 318,28
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 254,49*
€ 302,84
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.