Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstandgefäß Edelstahl, mit Zapfhahn und Füllstandsanzeiger, 50 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-117-360
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     117360
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
Sicherheitsstandgefäß aus Edelstahl, mit Zapfhahn 3/4" und Füllstandsanzeiger, 50 Liter Volumen
  • zum sicheren Lagern größerer Mengen brennbarer / entzündbarer Flüssigkeiten
  • explosionsgeschützt durch Überdruckventil und herausnehmbarer Flammendurchschlagsicherung
  • Behälter aus Edelstahl mit Dichtung aus PTFE
  • durch Tragegriffe leicht zu transportieren
  • inklusive gut ablesbarer Füllstandsanzeige
  • mit selbstschließendem Zapfhahn, aus Edelstahl
Technische Daten:
  • Anwendung: Abfüllen
  • Breite außen [mm]: 365
  • Tiefe außen [mm]: 365
  • Höhe außen [mm]: 600
  • Durchmesser außen [mm]: 365
  • Volumen [l]: 50
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Werkstoff Dichtung: PTFE
  • Gewicht [kg]: 13
Weitere Informationen:
Länge Außen:
365 mm
Breite Außen:
365 mm
Tiefe Außen:
365 mm
Höhe Außen:
600 mm
Durchmesser Außen:
365 mm
Volumen:
50 l
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskanne, sicherheitsbehälter edelstahl, sicherheitsbehälter, Sicherheitsstandgefäß aus Edelstahl, Edelstahl-Behälter, Abfüllbehälter, Ablassbehälter, Behälter mit Füllstandanzeige, Sicherheitsstandgefäß 50 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 834,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,40*
€ 1.146,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,64*
€ 1.120,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,60*
€ 1.076,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,06*
€ 992,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,91*
Zubehör
Denios
248044
ab € 232,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.