Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutbehälter GB 60.55, 55 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-117-931
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     117931
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrengut-Behälter
Gefahrengut-Mehrwegbehälter
Gefahrengutbehälter
Gefahrengutmehrweg-Behälter
Gefahrgutbehälter GB 60.55, 55 Liter Volumen
  • Bauartgeprüfte und zugelassene ADR-Transportboxen für "feste Stoffe" oder "Innenverpackungen" ("S"-Codierung)
  • mit UN-Zulassung (für Gefahrgut-Transporte geeignet) für Verpackungsgruppen I, II und III
  • UN-Zulassung Nr. 4H2 / X.. / S...BAM8421
  • Schaumstoffeinlage aus Polypropylen (PP) im Deckel und Boden schützt Ihre sensiblen Gütern von möglichen Beschädigungen
  • mit zwei reißfesten, seitlich angesetzten Tragelaschen
  • mit stabilem Deckel und sicheren Spannverschlüßen
Technische Daten:
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: grau
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 4H2 / X.. / S...BAM8421
  • Maße außen B x T x H [mm]: 600 x 400 x 340
  • Maße innen B x T x H [mm]: 558 x 258 x 320
  • Volumen [l]: 55
  • Gewicht [kg]: 5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
340 mm
Breite Innen:
558 mm
Tiefe Innen:
258 mm
Höhe Innen:
320 mm
Volumen:
55 l
Werkstoff:
PP
Farbe:
grau
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Behälter, Gefahrgut-Mehrwegbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrgutmehrweg-Behälter, Kastenverschluss, Kistenverschluss, Spannverschluss, Stapelbehälter, gefahrgut-mehrwegbehälter denios, kastenverschluss, gefahrgutbehälter 55 l, Lagerbox, Transportbox, Aufbewahrungsbox, Gefahrgutbox, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffsammelbox, Kiste, Kunststoffkiste, PE-Kiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 175,77*
€ 214,92*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,13*
€ 217,82*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 217,52*
€ 263,95*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,82*
€ 259,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,53*
€ 256,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,06*
€ 245,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,65*
€ 239,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
248044
ab € 232,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.