Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutbehälter GB 60.75, 75 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-117-932
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     117932
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrengut-Behälter
Gefahrengut-Mehrwegbehälter
Gefahrengutbehälter
Gefahrengutmehrweg-Behälter
Gefahrgutbehälter GB 60.75, 75 Liter Volumen
  • Bauartgeprüfte und zugelassene ADR-Transportboxen für "feste Stoffe" oder "Innenverpackungen" ("S"-Codierung)
  • mit UN-Zulassung (für Gefahrgut-Transporte geeignet) für Verpackungsgruppen I, II und III
  • Schaumstoffeinlage aus Polypropylen (PP) im Deckel und Boden schützt Ihre sensiblen Gütern von möglichen Beschädigungen
  • mit zwei reißfesten, seitlich angesetzten Tragelaschen
  • mit stabilem Deckel und sicheren Spannverschlüßen
  • die herausnehmbaren Schaumstoffeinlagen minimieren die Innenhöhe um ca. 2 x 8 mm
Technische Daten:
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: grau
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 4H2 / X.. / S...BAM8421
  • Maße außen B x T x H [mm]: 600 x 400 x 440
  • Maße innen B x T x H [mm]: 558 x 358 x 410
  • Volumen [l]: 75
  • Gewicht [kg]: 5,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
440 mm
Breite Innen:
558 mm
Tiefe Innen:
358 mm
Höhe Innen:
410 mm
Volumen:
75 l
Werkstoff:
PP
Farbe:
grau
Gewicht:
5,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Behälter, Gefahrgut-Mehrwegbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrgutmehrweg-Behälter, Kastenverschluss, Kistenverschluss, Spannverschluss, Stapelbehälter, kastenverschluss, Lagerbox, Transportbox, Aufbewahrungsbox, Gefahrgutbox, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffsammelbox, Kiste, Kunststoffkiste, PE-Kiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 159,99*
€ 198,45*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 184,01*
€ 226,10*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,77*
€ 232,17*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,17*
€ 276,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,80*
€ 273,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,25*
€ 259,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,55*
€ 255,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,77*
€ 224,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
248044
€ 281,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.