Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelfüße für DENSORB Sicherheitsbox SF 400, 4 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-130-044
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     130044
EAN/GTIN:
     4055661017177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
sockelfüße
Sockelfüße für DENSORB Sicherheitsbox Typ SF400, 4 Stück
  • Stabile Sockelfüße ermöglichen das Unterfahren mit Gabelstapler oder Hubwagen
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Länge außen [mm]: 280
  • Breite außen [mm]: 180
  • Tiefe außen [mm]: 280
  • Höhe außen [mm]: 115
  • Format: Zubehör
  • Gewicht [kg]: 1
Weitere Informationen:
Länge Außen:
280 mm
Breite Außen:
180 mm
Tiefe Außen:
280 mm
Höhe Außen:
115 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Sockelfüße für Sicherheitsbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,99*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 13,4975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 70,64*
€ 84,06
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 69,21*
€ 82,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 65,84*
€ 78,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 63,97*
€ 76,12
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 53,99*
€ 64,25
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.