Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdichtmatte, runde Form, Ø 450 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-137-713
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     137713
EAN/GTIN:
     3770019209066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Abdichtmatte, runde Form, Ø 450 x 8 mm
  • Ideal zur Abdichtung von Kanalabschlüssen und Gullys
  • Die Abdichtmatten verhindern bei Leckagen unerwünschtes Eindringen von Flüssigkeiten in den Boden oder die Kanalisation
  • resistent gegen Wasser, Öl und die meisten Chemikalien
  • Die flexible, auf der Unterseite klebende Kunststoffmischung passt sich ideal der Bodenbeschaffenheit an und ist mehrfach verwendbar
Technische Daten:
  • Ausführung: Kanal-Abdichtungen
  • Kanalabdeckung: Polyurethan-Abdichtmatten
  • Werkstoff: PU
  • Farbe: gelb
  • Maße Ø x H [mm]: 450 x 8
  • Gewicht [kg]: 1,3
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
8 mm
Durchmesser Außen:
450 mm
Werkstoff:
PU
Farbe:
gelb
Gewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung, gully-abdichtung denios, abdichtmatte für leckagen, Absperrung Kanal, Abdichtmatte, Kanalabdeckungen, Leckagematten, Abdichtungen, Kanalabdichtung, Kanalabdichtmatte, Dichtmatte, Gulli, Abdeckmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,74*
€ 191,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
132787
ab € 73,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.