Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdichtmatte, runde Form, Ø 850 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-137-720
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     137720
EAN/GTIN:
     3770019209325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Abdichtmatte, runde Form, Ø 850 x 8 mm
  • Ideal zur Abdichtung von Kanalabschlüssen und Gullys
  • Die Abdichtmatten verhindern bei Leckagen unerwünschtes Eindringen von Flüssigkeiten in den Boden oder die Kanalisation
  • resistent gegen Wasser, Öl und die meisten Chemikalien
  • Die flexible, auf der Unterseite klebende Kunststoffmischung passt sich ideal der Bodenbeschaffenheit an und ist mehrfach verwendbar
Technische Daten:
  • Ausführung: Kanal-Abdichtungen
  • Kanalabdeckung: Polyurethan-Abdichtmatten
  • Werkstoff: PU
  • Farbe: gelb
  • Maße Ø x H [mm]: 850 x 8
  • Gewicht [kg]: 4,8
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
8 mm
Durchmesser Außen:
850 mm
Werkstoff:
PU
Farbe:
gelb
Gewicht:
4,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung, gully-abdichtung denios, abdichtmatte für leckagen, Absperrung Kanal, Abdichtmatte, Kanalabdeckungen, Leckagematten, Abdichtungen, Kanalabdichtung, Kanalabdichtmatte, Dichtmatte, Gulli, Abdeckmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,14*
€ 269,84*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,47*
€ 289,22*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,22*
€ 344,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,75*
€ 340,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,55*
€ 312,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,30*
€ 296,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,47*
€ 281,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
132788
ab € 78,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.