Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Rechteckbehälter
>
Deckel Rechteckbehälter
>
Artikel
Streugutbehälter SB 700-O, Polyethylen, 700 l, Entnahmeöffnung, Deckel grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-145-283
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
145283
EAN/GTIN:
4055661017412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Streugutbehälter SB 700-O aus Polyethylen (PE), 700 Liter Volumen, Entnahmeöffnung, grüner Deckel
Die Streugutbehälter von DENIOS bieten viele funktionale Details
stabiler und witterungsbeständiger Streugutbehälter aus Polyethylen (PE)
korrosionsfrei und schlagfest
Deckel leicht und ohne Werkzeug zu demontieren
abschließbarer Behälter (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
mit Entnahmeöffnung
Technische Daten:
Volumen [l]: 700
Farbe: grau
Deckelfarbe: grün
Version: mit Entnahmeöffnung
Breite außen [mm]: 1400
Tiefe außen [mm]: 1070
Höhe außen [mm]: 930
Werkstoff: LDPE
Traglast gesamt [kg]: 1050
Gewicht [kg]: 55
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1400 mm
Tiefe Außen:
1070 mm
Höhe Außen:
930 mm
Breite Innen:
1060 mm
Tiefe Innen:
730 mm
Höhe Innen:
710 mm
Volumen:
700 l
Traglast gesamt:
1050 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
55 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Winterdienst
>
Streugutbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Streugutbehälter
,
Streumittel-Behälter
,
Streumittelbehälter
,
streugutbehälter denios 700 liter
,
streugut behälter
,
streugut-behälter 700l
,
Streugutbox
,
Streugutkiste
,
Kunststoffbehälter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 656,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,61*
€ 912,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,65*
€ 906,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,08*
€ 897,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,93*
€ 862,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,03*
€ 780,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Streugutbehälter SB 700, Polyethylen, 700 l, Deckel gelb
Denios
136423
ab € 580,60*
Ähnlich
Streugutbehälter SB 700, Polyethylen, 700 l, Deckel grün
Denios
145293
ab € 578,18*
Ähnlich
Streugutbehälter SB 700, Polyethylen, 700 l, Deckel orange
Denios
145292
ab € 580,24*
Ähnlich
Streugutbehälter SB 700-O, Polyethylen, 700 l, Entnahmeöffnung, Deckel gelb
Denios
136426
ab € 656,83*
Ähnlich
Streugutbehälter SB 700-O, Polyethylen, 700 l, Entnahmeöffnung, Deckel orange
Denios
145282
ab € 659,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen