Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenwagen aus PE, für 1 Flasche mit max. Ø 320 mm, mit Zurrband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-155-649
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     155649
EAN/GTIN:
     4055661017801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Gasflaschenwagen aus Polyethylen (PE), für 1 Gasflasche mit max. Ø: 320 mm, mit Zurrband
  • robuste Ausführung aus Polyethylen (PE)
  • zum sicheren Transport von 1 Gasflasche (max. Ø 320 mm)
  • inkl. Zurrband zur Sicherung der Flasche
  • große Grundfläche für sicheren Stand
  • Vollgummibereifung, Rad-Ø 200 mm
  • Tragkraft: 80 kg
Technische Daten:
  • Version: Gasflaschenwagen
  • Lagerkapazität: Gasflaschen à 33 kg: 1
  • Ø Gasflasche, max. [mm]: 320
  • Breite außen [mm]: 495
  • Tiefe außen [mm]: 627
  • Höhe außen [mm]: 1110
  • Werkstoff: LDPE
  • Bereifung: Vollgummi
  • Traglast gesamt [kg]: 80
  • Gewicht [kg]: 21
Weitere Informationen:
Breite Außen:
495 mm
Tiefe Außen:
627 mm
Höhe Außen:
1110 mm
Traglast gesamt:
80 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
rot
Gewicht:
21 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 248,11*
€ 296,18*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,31*
€ 297,98*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,98*
€ 354,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,18*
€ 352,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,50*
€ 343,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,33*
€ 334,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,31*
€ 299,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
156435
ab € 280,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.