Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckagen-Auffangplane, 73 x 73 cm, mit Ablauf mit Schlauchanschluss, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-156-988
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     156988
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangplane
auffangplane denios
auffangplane
Leckagen-Auffangplane, 73 x 73 cm, gelb
  • leiten Tropfen, Leckagen oder Kondenswasser an Dächern und Rohren sauber und sicher ab
  • halten Hallen, Maschinen und Produkte sauber und trocken
  • hochwertige Vinyl-Plane mit spezieller Beschichtung
  • resistent gegen UV-Strahlen und Schimmelbildung
  • vorbereitet für Schlauchanschluss zur gezielten Ableitung
  • platzsparende Lagerung im zusammengefalteten Zustand
  • schnelle und einfache Befestigung an Dächern und Rohren dank mitgelieferter Gummiriemen
  • Schlauch zum Ableiten als Zubehör erhältlich
  • Set mit gelber Vinyl-Plane (75 x 75 cm), Schlauch-Verbindungsstück und 4 Befestigungsriemen (je 22,8 cm lang)
Technische Daten:
  • Ausführung: Leckageplanen
  • Farbe: gelb
  • Maße außen B x T [mm]: 730 x 730
  • Gewicht [kg]: 0,25
Weitere Informationen:
Breite Außen:
730 mm
Tiefe Außen:
730 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Leckagemanagement, Regenwasserschutz, Ableitplanen, Tropfwasserschutz, Leckageplane, Plane, Folientrichter, Planentrichter, Auffangbehälter flexibel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 110,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
157278
€ 37,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.