Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckagen-Auffangplane, 145 x 290 cm, mit Ablauf mit Schlauchanschluss, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-156-994
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     156994
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangplane
auffangplane denios
auffangplane
Leckagen-Auffangplane, 145 x 290 cm, gelb
  • leiten Tropfen, Leckagen oder Kondenswasser an Dächern und Rohren sauber und sicher ab
  • halten Hallen, Maschinen und Produkte sauber und trocken
  • hochwertige Vinyl-Plane mit spezieller Beschichtung
  • resistent gegen UV-Strahlen und Schimmelbildung
  • vorbereitet für Schlauchanschluss zur gezielten Ableitung
  • platzsparende Lagerung im zusammengefalteten Zustand
  • schnelle und einfache Befestigung an Dächern und Rohren dank mitgelieferter Gummiriemen
  • Schlauch zum Ableiten als Zubehör erhältlich
  • Set mit gelber Vinyl-Plane (150 x 300 cm), Schlauch-Verbindungsstück und 4 Befestigungsriemen (je 22,8 cm lang)
Technische Daten:
  • Ausführung: Leckageplanen
  • Farbe: gelb
  • Maße außen B x T [mm]: 1450 x 2900
  • Gewicht [kg]: 1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1450 mm
Tiefe Außen:
2900 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Leckagemanagement, Regenwasserschutz, Ableitplanen, Tropfwasserschutz, Leckageplane, Plane, Folientrichter, Planentrichter, Auffangbehälter flexibel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 194,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,21*
€ 231,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,13*
€ 220,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,47*
€ 206,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,71*
€ 184,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
157278
€ 37,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.