Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Fasstrichter aus Polyethylen (PE), 22 Liter, mit Adapter und Deckel,leitf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-157-311
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     157311
EAN/GTIN:
     4055661010482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Fassfüllstandsanzeige
Füllstandsanzeige Fässer
FALCON Fasstrichter aus Polyethylen (PE), 22 Liter, mit Adapter und Deckel, leitfähig
  • bedeckt die gesamte Oberfläche des Fasses
  • ideal für das einfache und sichere Befüllen von handelsüblichen 200-/ 220 Liter Spundlochfässern aus Stahl, Edelstahl oder Kunststoff
  • nahtlos gefertigt aus chemisch beständigem Polyethylen (PE)
  • der profilierte Boden ermöglicht ein sauberes, spritzfreies Einfüllen
  • Aussparung für Füllstandsanzeige
  • durch den Adapter ist eine feste Verbindung von Trichter und Fass-Spundloch möglich
  • Trichter durch integrierten Deckel verschließbar
  • elektrisch leitfähige Version (TÜV geprüft)
Technische Daten:
  • Version: für Stahl-/Kunststofffässer
  • Werkstoff: Kunststoff, el. ableitfähig
  • Ausstattung: Adapter 2" Fassanschluss
  • weitere Ausstattung: Deckel, Adapter 2" Fassanschluss
  • Tiefe außen [mm]: 710
  • Breite außen [mm]: 670
  • Höhe außen [mm]: 190
  • Tiefe innen [mm]: 460
  • Breite innen [mm]: 590
  • Höhe innen [mm]: 105
  • Durchmesser außen [mm]: 690
  • Durchmesser Auslauf außen: 57
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 44
  • Volumen [l]: 22
  • Farbe: schwarz
  • Antistatik/ESD: ableitfähig
  • Gewindebeschreibung: Stahlfass
  • Außengewinde: 2"
  • Werkstoff 2: Edelstahl
  • Gewicht [kg]: 7,7
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
670 mm
Tiefe Außen:
710 mm
Höhe Außen:
190 mm
Durchmesser Außen:
690 mm
Breite Innen:
590 mm
Tiefe Innen:
460 mm
Höhe Innen:
105 mm
Volumen:
22 l
Werkstoff:
Kunststoff, el. ableitfähig
Farbe:
schwarz
Gewicht:
7,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Füllstandsanzeige für Fässer, denios fasstrichter, fasstrichter, Fasstrichter Kunststoff, PE Fasstrichter, Einfülltrichter, Einfüllhilfe, Fasstrichter mit Adapter, Fasstrichter mit Deckel, FALCON Fasstrichter, Trichter ableitfähig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 293,84*
€ 349,15*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,99*
€ 401,14*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,14*
€ 477,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,63*
€ 473,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,08*
€ 451,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,62*
€ 430,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,99*
€ 403,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
114877
ab € 97,62*
Ähnlich
Denios
114881
ab € 168,59*
Ähnlich
Denios
114882
ab € 231,19*
Ähnlich
Denios
114879
ab € 156,66*
Ähnlich
Denios
157306
ab € 209,22*
Ähnlich
Denios
114878
ab € 115,37*
Ähnlich
Denios
114880
ab € 164,07*
Ähnlich
Denios
157307
ab € 230,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.