Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Schutzprofil 1000, aus Polyethylen (PE), schwarz, 1000 x 50 x 250 mm, 2 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-180-158
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     180158
EAN/GTIN:
     4055661018976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandschutzprofil
wandschutzprofil
Wand-Schutzprofil 1000, aus Polyethylen (PE), schwarz, 1000 x 50 x 250 mm, Set = 2 Stück
  • Schutzprofile aus Polyethylen (PE) beugen Beschädigungen an Wänden vor und dienen dem Schutz von Transportwegen
  • ein durch Hubgeräte verursachter Aufprall wird gedämpft, so dass hierdurch auch mögliche Schäden an Hubgeräten minimiert werden
  • gute Stoßfestigkeit auch bei kälteren Temperaturen
  • resistent gegen viele Chemikalien
  • endlose Aneinanderreihung der Profile möglich
  • 2 Stück je Set, inkl. Montagematerial
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Wand- und Objektschutz
  • Werkstoff: LDPE
  • Farbe: schwarz
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 50
  • Höhe außen [mm]: 250
  • Materialstärke [mm]: 5
  • Silikonfrei: ja
  • Typ: WAND 1000, BREIT
  • Verpackungseinheit (VE): 1
  • Inhaltsmenge: 1
  • Gewicht [kg]: 3,8
  • Marke: DENIOS
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
50 mm
Höhe Außen:
250 mm
Werkstoff:
LDPE
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
3,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandschutzprofile, Anfahrschutz, Auffahrschutz, Prallschutzsysteme, Säulenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
180159
ab € 56,79*
Ähnlich
Denios
180160
ab € 56,80*
Ähnlich
Denios
180161
ab € 70,53*
Ähnlich
Denios
180162
ab € 70,46*
Ähnlich
Denios
180153
ab € 93,75*
Ähnlich
Denios
180157
ab € 103,55*
Ähnlich
Denios
180154
ab € 90,82*
Ähnlich
Denios
180151
ab € 54,61*
Ähnlich
Denios
180155
ab € 69,23*
Ähnlich
Denios
180152
ab € 54,26*
Ähnlich
Denios
180156
ab € 69,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.