Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassroller Poly200 D aus PE, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, blau, mit Zugdeichsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-181-867
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     181867
EAN/GTIN:
     4055661010697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassroller
fassroller denios
fassroller
fassroller 200l
Fassroller Poly200 D aus Polyethylen (PE), mit Zugdeichsel, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, blau
  • ideal für 200-Liter-Stahlfässer und 220-Liter- Kunststofffässer
  • aus umweltfreundlichem, durchgefärbtem Polyethylen (PE)
  • flüssigkeitsdicht, korrosionsfrei und sehr resistent gegen Säuren und Laugen
  • integrierte Tropfwanne mit 5 Liter Auffangvolumen
  • leichter Transport durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (Ø 80 mm)
  • mit profiliertem Boden für gute Standfestigkeit beim Transport
  • qualitativ hochwertige Fassroller mit Tropfwanne
  • mit praktischer Zugdeichsel
Technische Daten:
  • Version: Fassroller mit Wanne
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Bereifung: PA
  • Breite außen [mm]: 720
  • Tiefe außen [mm]: 800
  • Höhe außen [mm]: 1135
  • Durchmesser innen [mm]: 615
  • Durchmesser Rolle [mm]: 80
  • Fahrwerk/Ausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
  • Traglast gesamt [kg]: 300
  • Farbe: blau
  • Geeignet für: 200 l Stahlfass / 220 Liter Kunststofffass
  • Gewicht [kg]: 13
Weitere Informationen:
Breite Außen:
720 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
1135 mm
Durchmesser Innen:
615 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Fassrolli, Fasstransport, Kunststoff Fassroller, Fasshandling, Fasskarre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,09*
€ 195,30*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,92*
€ 244,64*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,64*
€ 291,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,65*
€ 286,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,98*
€ 276,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,83*
€ 268,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,92*
€ 240,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
181868
ab € 118,77*
Ähnlich
Denios
181869
ab € 244,82*
Ähnlich
Denios
181870
ab € 425,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.