Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Fasstrichter aus Polyethylen (PE), 5 Liter, mit Adapter und Deckel, leitf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-186-548
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     186548
EAN/GTIN:
     4055661010376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
denios fasstrichter
fasstrichter
FALCON Fasstrichter aus Polyethylen (PE), 5 Liter, mit Adapter und Deckel, leitfähig
  • bedeckt die gesamte Oberfläche des 200-Liter-Stahlfasses
  • ideal für das einfache und sichere Befüllen von handelsüblichen 200-/ 220 Liter Spundlochfässern aus Stahl, Edelstahl oder Kunststoff
  • nahtlos gefertigt aus chemisch beständigem Polyethylen (PE)
  • auf der profilierten Fläche lassen sich auch Dosen oder Filter komfortabel zum Abtropfen ablegen
  • durch den Adapter ist eine feste Verbindung von Trichter und Fass-Spundloch möglich
  • Trichter durch integrierten Deckel verschließbar
  • elektrisch leitfähige Version (TÜV geprüft)
Technische Daten:
  • Version: für Stahlfässer
  • Werkstoff: Kunststoff, el. ableitfähig
  • weitere Ausstattung: Deckel, Adapter 2" Fassanschluss
  • Tiefe außen [mm]: 605
  • Breite außen [mm]: 605
  • Höhe außen [mm]: 125
  • Tiefe innen [mm]: 410
  • Breite innen [mm]: 530
  • Höhe innen [mm]: 40
  • Durchmesser außen [mm]: 605
  • Durchmesser Auslauf außen: 57
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 44
  • Volumen [l]: 5
  • Farbe: schwarz
  • Antistatik/ESD: ableitfähig
  • Gewindebeschreibung: Stahlfass
  • Außengewinde: 2"
  • Werkstoff 2: Kunststoff, el. ableitfähig
  • Gewicht [kg]: 10
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
605 mm
Tiefe Außen:
605 mm
Höhe Außen:
125 mm
Durchmesser Außen:
605 mm
Breite Innen:
530 mm
Tiefe Innen:
410 mm
Höhe Innen:
40 mm
Volumen:
5 l
Werkstoff:
Kunststoff, el. ableitfähig
Farbe:
schwarz
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasstrichter Kunststoff, PE Fasstrichter, Einfülltrichter, Einfüllhilfe, Fasstrichter mit Adapter, Fasstrichter mit Deckel, FALCON Fasstrichter, Trichter ableitfähig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 249,86*
€ 299,06*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,69*
€ 410,09*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,09*
€ 488,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,42*
€ 480,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,61*
€ 464,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,57*
€ 450,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,69*
€ 411,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
175014
ab € 101,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.