Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalabdichtung zur Verwendung mit Druckluft, Durchmesser 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-202-296
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     202296
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gully-Dichtkissen
gully dichtkissen
Kanalabdichtung zur Verwendung mit Druckluft, Durchmesser 80 cm
  • für die schnelle Absicherung von Kanaleinläufen
  • zur Befüllung mit Druckluft
  • mit Eurosteckkupplung und Entlastungsventil
  • leicht zu reinigen
  • in Notfällen und zur Vorbeugung
  • bietet auch bei unregelmäßigen Geometrien einen sicheren Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten
  • aus Chemikalien-beständigem Polyethylen (PE-LD)
  • Druckluft-Schläuche und -Absperrhähne sowie Lagerboxen als Zubehör erhältlich
Technische Daten:
  • Ausführung: Kanal-Abdichtungen
  • Typ: K2
  • Kanalabdeckung: Aufblasbare Kanalabdichtung
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: orange
  • Durchmesser außen [mm]: 800
  • Gewicht [kg]: 3
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
800 mm
Werkstoff:
PVC
Farbe:
orange
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Absperrung Kanal, Kanalsperre, Abflusssperre, Gullyblase, Gulli
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,58*
€ 676,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,47*
€ 662,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,16*
€ 616,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,91*
€ 594,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,30*
€ 562,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
132790
ab € 112,70*
Zubehör
Denios
202299
ab € 104,39*
Zubehör
Denios
202300
ab € 162,08*
Zubehör
Denios
202301
ab € 41,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.