Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Tanks
>
Kraftstoffcontainer
>
Pumpe Kraftstoffcontainer
>
Artikel
Mobile Dieseltankstelle PolyMove PM 250, 12 V, 250 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Denios
Lager 420
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-214-357
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
214357
EAN/GTIN:
4055661011854
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Mobile Dieseltankstelle PolyMove 250, aus Polyethylen, 12 Volt Pumpe, grau/blau, 250 Liter Volumen
mit abschließbarem Klappdeckel
zur komfortablen und sicheren Vor-Ort-Betankung Ihrer Diesel-betriebenen Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge
keine kostspieligen Betriebsausfälle durch Fahrten zu Tankstellen
komplett aus korrosionsfreiem Kunststoff
Alle Armaturen befinden sich gut zugänglich und geschützt im Stauraum, der gleichzeitig als Auffangwanne für kleine Tropfverluste dient
integrierte Ablageplätze für 4-Meter-Zapfschlauch, Automatik-Zapfpistole und Pumpenkabel
inkl. Entlüftungsventil
Kugelventil als Entnahmeabsperrung
robuster Schutzdeckel mit Sicherheitsschloss (inkl. 2 Schlüssel) und Sichttasche für Dokumente
ergonomische Griffe an allen Seiten zum manuellen Manövrieren des leeren Tanks
integrierte Einfahrtaschen für Hubwagen und Gabelstapler
Technische Daten:
Anwendung: Diesel
Volumen [l]: 250
Ausstattung: mit Pumpe, Zapfventil und Schlauch
Werkstoff: Kunststoff
Breite außen [mm]: 750
Tiefe außen [mm]: 950
Höhe außen [mm]: 715
Farbe: grau
Deckelfarbe: blau
Zulassung / Zertifikat: nach ADR 1.1.3.1C
Nennspannung Pumpe [V]: 12
Fördermenge max. [l/min]: 30
Förderhöhe max. [mWS]: 15
Gewicht [kg]: 45
Ausführung: ohne Durchflußzähler
Bestückung: mit Elektropumpe (12 Volt)
DENIOS Garantie: 2 Jahre
Marke: DENIOS
Weitere Informationen:
Breite Außen:
750 mm
Tiefe Außen:
950 mm
Höhe Außen:
715 mm
Volumen:
250 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
8 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
45 kg
... >
Denios - Sortiment
>
Tankanlagen und Behälter
>
Mobile Tankanlagen
Weitere Suchbegriffe:
Kraftstoff-Tankanlage
,
Kraftstoffabfüllplatz
,
Kraftstoffcontainer
,
Kraftstofftankanlage
,
Tankanlagen
,
Tankstelle
,
Pumpe Kraftstoffcontainer
,
denios tankstelle
,
pumpe kraftstoffcontainer
,
Mobiler Diesel-Tank
,
Lagertank
,
Vorratstank
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 420
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 817,41*
€ 954,09*
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.013,20*
€ 1.182,81*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,09*
€ 1.135,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,15*
€ 1.134,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,56*
€ 1.090,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,82*
€ 1.046,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,41*
€ 972,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auffangwanne classic-line aus PE für 2 Fässer, PE-Gitterrost, 900x1300x375
Denios
162286
ab € 331,68*
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Öl
Denios
116660
ab € 54,35*
Zubehör
Faltbare Mehrweg-Leckagewanne 1240 x 1240 mm, Volumen 300 Liter
Denios
206984
ab € 486,94*
Zubehör
Spanngurt, 2-teilig mit Ratsche, 4 m lang, 35 mm breit, für PolyMove 150/250
Denios
216907
ab € 22,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen