Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uferschutzverteilerstück für DENSORB Ölsperre ECOLINE 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-215-811
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     215811
EAN/GTIN:
     4055661020023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Öl-Sperren
Ölsperren
ölsperren
Uferschutzverteilerstück für Ölsperre ECOLINE 450, zweilappig
  • Das Zwillingsendstück dient als Verbindungsstück zwischen der eigentlichen Ölsperre (Abweisersperre) und dem Teilstück des Uferschutzes (Uferschutzsperre)
  • Einfach bedienbare Schnellkupplungen zur Verbindung der Endstücke mit der Ölsperre
Technische Daten:
  • Farbe: gelb
  • Werkstoff: PVC
  • Länge außen [mm]: 420
  • Breite außen [mm]: 50
  • Höhe außen [mm]: 620
  • Format: Zubehör
  • Gewicht [kg]: 2,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
420 mm
Breite Außen:
50 mm
Höhe Außen:
620 mm
Werkstoff:
PVC
Farbe:
gelb
Gewicht:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Uferschutzverteilerstück, Gewässerschutz, Uferschutz, Uferschutz-Verteilstück, Zwillingsstück, Zwillingsendstück, Ölbarriere, Ölsperre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,12*
€ 277,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,32*
€ 275,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,64*
€ 262,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,58*
€ 245,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,61*
€ 222,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
215809
ab € 117,25*
Ähnlich
Denios
215810
ab € 198,55*
Ähnlich
Denios
215812
ab € 195,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.