Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Dynamische Messgrößen
>
Durchflussmesser
>
Artikel
Mobile Dieseltankstelle PolyMove PM 250, 24 V, 250 l, Durchflusszähler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-222-103
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
222103
EAN/GTIN:
4055661020436
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Mobile Dieseltankstelle PolyMove 250, aus Polyethylen, 24 Volt Pumpe, 250 Liter, m. Durchflusszähler
mit abschließbarem Klappdeckel
zur komfortablen und sicheren Vor-Ort-Betankung Ihrer Diesel-betriebenen Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge
keine kostspieligen Betriebsausfälle durch Fahrten zu Tankstellen
komplett aus korrosionsfreiem Kunststoff
Alle Armaturen befinden sich gut zugänglich und geschützt im Stauraum, der gleichzeitig als Auffangwanne für kleine Tropfverluste dient
integrierte Ablageplätze für 4-Meter-Zapfschlauch, Automatik-Zapfpistole und Pumpenkabel
inkl. Entlüftungsventil
Kugelventil als Entnahmeabsperrung
robuster Schutzdeckel mit Sicherheitsschloss (inkl. 2 Schlüssel) und Sichttasche für Dokumente
ergonomische Griffe an allen Seiten zum manuellen Manövrieren des leeren Tanks
integrierte Einfahrtaschen für Hubwagen und Gabelstapler
mit Durchflusszähler
Technische Daten:
Anwendung: Diesel
Volumen [l]: 250
Ausstattung: mit Pumpe, Zapfventil, Schlauch und Durchflusszähler
Werkstoff: Kunststoff
Breite außen [mm]: 750
Tiefe außen [mm]: 950
Höhe außen [mm]: 715
Farbe: grau
Deckelfarbe: blau
Zulassung / Zertifikat: nach ADR 1.1.3.1C
Nennspannung Pumpe [V]: 24
Fördermenge max. [l/min]: 50
Förderhöhe max. [mWS]: 15
Gewicht [kg]: 45
Ausführung: mit Durchflusszähler
Bestückung: mit Elektropumpe (24 Volt) und Durchflusszähler
DENIOS Garantie: 2 Jahre
Marke: DENIOS
Weitere Informationen:
Breite Außen:
750 mm
Tiefe Außen:
950 mm
Höhe Außen:
715 mm
Volumen:
250 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
8 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
45 kg
... >
Denios - Sortiment
>
Tankanlagen und Behälter
>
Mobile Tankanlagen
Weitere Suchbegriffe:
Durchflusszähler
,
Flowmeter
,
Diesel-Tankstelle
,
Dieseltankanlage
,
Dieseltankstelle
,
Kraftstoff-Container
,
Kraftstoff-Tankanlage
,
Kraftstoffabfüllplatz
,
Kraftstoffcontainer
,
Kraftstofftankanlage
,
Tankanlagen
,
Tankstelle
,
durchflussmesser denios
,
durchflussmengenmesser
,
Mobiler Diesel-Tank
,
Lagertank
,
Vorratstank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.106,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.216,81*
€ 1.448,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.203,84*
€ 1.432,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.158,51*
€ 1.378,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.131,16*
€ 1.346,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.106,75*
€ 1.317,03
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auffangwanne classic-line aus PE für 2 Fässer, PE-Gitterrost, 900x1300x375
Denios
162286
ab € 333,32*
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Öl
Denios
116660
ab € 53,86*
Zubehör
Faltbare Mehrweg-Leckagewanne 1240 x 1240 mm, Volumen 300 Liter
Denios
206984
ab € 488,71*
Zubehör
Spanngurt, 2-teilig mit Ratsche, 4 m lang, 35 mm breit, für PolyMove 150/250
Denios
216907
ab € 22,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen